243.813 Einstecktülle für Kupplungen NW 5, ES 1.4305, Tülle LW 6
Einstecktülle NW 5
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.813
Rubix:149270
Hersteller:107199
EAN:4047322060615

Dokumente
Produktdetails : 243.813 Einstecktülle für Kupplungen NW 5, ES 1.4305, Tülle LW 6
Einstecktülle für Kupplungen NW 5, Edelstahl 1.4305, Tülle LW 6, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -15 °C bis 200 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Typ | einstecktülle nw 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,88 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
