GN448-D35-D31-M10 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 448-D35-D31-M10
Rubix:1865224
Hersteller:448-D35-D31-M10
EAN:4045525096226




Technische Zusammenfassung
| Typ | gn 448 einsteckbuchsen für rundrohre (kunststoff, ndx.t) |
|---|
Produktdetails : GN448-D35-D31-M10 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse GN 448 aus glasfaserverstärktem Polyamid für Rundrohre: ermöglicht die Montage von Schrauben im Rohr. Mit Messing-Einsatz (blank oder vernickelt).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 448 einsteckbuchsen für rundrohre (kunststoff, ndx.t) |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (polyamid pa), glasfaserverstärkt; messing (blank oder vernickelt) |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen