K1860.255013061 Einschraubzylinder, hydraulisch, doppelt wirkend
EINSCHRAUBZYLINDER HYDRAULISCH DOPPELT WIRKEND, GEBOHRTE KANÄLE STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1860.255013061
Rubix:3749326
Hersteller:K1860.255013061
EAN:4059245656745
Dokumente
Produktdetails : K1860.255013061 Einschraubzylinder, hydraulisch, doppelt wirkend
Mit den Einschraubzylindern mit doppelt wirkender Funktion sind taktgebundene, lineare Hübe möglich. Beide Hubrichtungen sind bei den doppelt wirkenden Einschraubzylindern kraftbetätigt. Die doppelt wirkenden Einschraubzylinder können als Druck- oder Zugzylinder verwendet werden. Eingesetzt werden diese Einschraubzylinder häufig in Vorrichtungsplatten sowie Platten für Kunststoff-Spritzgieß-Werkzeuge. Der integrierte Metallabstreifer verhindert die Beschädigung der Kolbenstangenoberfläche, da die Späne nicht in den Einschraubzylinder eindringen können. Durch den Schutz der Dichtung ist eine Langlebigkeit der Produkte gewährleistet. Werkstoff: Gehäuse und Kolben Stahl. Dichtung NBR. Ausführung: Gehäuse brüniert. Kolben gehärtet. Bestellbeispiel: K1860.163213061 Hinweis: Wegen der kompakten Bauweise der Einschraubzylinder, ist im Inneren kein Anschlag für den Rückhub des Kolbens verbaut. Es ist darauf zu achten, dass die vorgegebene Einbautiefe der Einschraubzylinder eingehalten wird, da diese den Bohrungsgrund der Montagebohrung als Anschlag für den Rückhub verwenden. Es ist darauf zu achten, dass bei der Herstellung der gebohrten Kanäle für die Einschraubzylinder keine Bohrspäne in den Bohrungen zurück bleiben. Diese können die Dichtungen der Einschraubzylinder beschädigen, was zu Leckagen am Produkt führen kann. Um Beschädigungen an den Dichtungen bei der Montage zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die Einführschrägen sowie die Querbohrungen für die Ölversorgung gut abgerundet sind. Druckstücke sind im Lieferumfang nicht enthalten. Sicherheitsanweisungen beachten. Betätigungsweise: Gebohrte Kanäle. Montage: Siehe Einbaukontur. Auf Anfrage: Größere Kolbendurchmesser und Hübe. Zubehör: - Auflagebolzen K0307. - Pendelauflagen K0282, K0302, K1164, K0287, K0288. - Grippers Sechskant-Form K0386. Technische Daten: Max. Betriebsdruck: 500 bar. Zeichnungshinweis: 1) Einbaukontur 2) Zylinder einfahren 3) alternative Ölzuführung, Zylinder ausfahren 4) Kanten gerundet, maximal R0,5
Mit den Einschraubzylindern mit doppelt wirkender Funktion sind taktgebundene, lineare Hübe möglich. Beide Hubrichtungen sind bei den doppelt wirkenden Einschraubzylindern kraftbetätigt. Die doppelt wirkenden Einschraubzylinder können als Druck- oder Zugzylinder verwendet werden. Eingesetzt werden diese Einschraubzylinder häufig in Vorrichtungsplatten sowie Platten für Kunststoff-Spritzgieß-Werkzeuge. Der integrierte Metallabstreifer verhindert die Beschädigung der Kolbenstangenoberfläche, da die Späne nicht in den Einschraubzylinder eindringen können. Durch den Schutz der Dichtung ist eine Langlebigkeit der Produkte gewährleistet. Werkstoff: Gehäuse und Kolben Stahl. Dichtung NBR. Ausführung: Gehäuse brüniert. Kolben gehärtet. Bestellbeispiel: K1860.163213061 Hinweis: Wegen der kompakten Bauweise der Einschraubzylinder, ist im Inneren kein Anschlag für den Rückhub des Kolbens verbaut. Es ist darauf zu achten, dass die vorgegebene Einbautiefe der Einschraubzylinder eingehalten wird, da diese den Bohrungsgrund der Montagebohrung als Anschlag für den Rückhub verwenden. Es ist darauf zu achten, dass bei der Herstellung der gebohrten Kanäle für die Einschraubzylinder keine Bohrspäne in den Bohrungen zurück bleiben. Diese können die Dichtungen der Einschraubzylinder beschädigen, was zu Leckagen am Produkt führen kann. Um Beschädigungen an den Dichtungen bei der Montage zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die Einführschrägen sowie die Querbohrungen für die Ölversorgung gut abgerundet sind. Druckstücke sind im Lieferumfang nicht enthalten. Sicherheitsanweisungen beachten. Betätigungsweise: Gebohrte Kanäle. Montage: Siehe Einbaukontur. Auf Anfrage: Größere Kolbendurchmesser und Hübe. Zubehör: - Auflagebolzen K0307. - Pendelauflagen K0282, K0302, K1164, K0287, K0288. - Grippers Sechskant-Form K0386. Technische Daten: Max. Betriebsdruck: 500 bar. Zeichnungshinweis: 1) Einbaukontur 2) Zylinder einfahren 3) alternative Ölzuführung, Zylinder ausfahren 4) Kanten gerundet, maximal R0,5
Technische Informationen
Attribute
| Typ | einschraubzylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,98 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

