CST27252 Einschraubzylinder einfachwirkend
Einschraubzylinder Einfachwirkend
Siehe technische InformationenReferenzen
Enerpac:CST27252
Rubix:715332
Hersteller:CST27252

Produktdetails : CST27252 Einschraubzylinder einfachwirkend
Einschraubzylinder, Einfachwirkend
Einschraubzylinder, Einfachwirkend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 25 mm |
| Typ | hydraulischer zylinder |
| Zolltarifcode | 84254200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
276,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
331,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
