TRILITES 994 GR. 6 LILA Einmalhandschuh Naturlatex Polychloropren Nitril
Einmalhandschuh Tilites 994
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:34994426
Rubix:3199967
Hersteller:34994426
EAN:3245429949562





Produktdetails : TRILITES 994 GR. 6 LILA Einmalhandschuh Naturlatex Polychloropren Nitril
Die Trilites 994 Handschuhe von Mapa sind hochwertige Handschuhe, welche einen optimalen Schutz vor chemischen Spritzern bieten. Ihre spezielle Tripolymer-Zusammensetzung gewährleistet Komfort, Langlebigkeit und einen effektiven Hautschutz. Diese Einmalhandschuhe sind ideal für industrielle Umgebungen, in denen ein chemischer Schutz der Kategorie B erforderlich ist.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe von Mapa bestehen aus einer Mischung aus natürlichem Latex, Polychloropren und Nitril, was eine optimale Kombination aus Komfort und Strapazierfähigkeit bietet. Die chlorierte Innenbeschichtung und die granulierte Außenschicht sorgen für einen effektiven Schutz gegen chemische Spritzer. Die Handschuhe bieten eine hervorragende taktile Sensibilität und gewährleisten zugleich eine hohe Langlebigkeit sowie sehr guten Griff. Sie sind silikonfrei und hinterlassen keine Spuren auf Glas oder Metall.
Spezifikationen:
• Material: Naturlatex, Polychloropren (Neopren) und Nitril
• Erhältliche Größen: 6, 7, 8 und 9
• Länge: 25 cm
• Stärke: 0,15 mm
• Stulpe: Rollrand
• Innenbeschichtung: Chloriert
• Außenbeschichtung: Granuliert
• Farbe: Lila
• Oberflächenwiderstand: 4,4 E+11 Ω
• Chemikalienschutz: Natronlauge 40 %, Wasserstoffperoxid 30 %, Formaldehyd 37 %
• Verpackung: Spenderbox mit 100 Handschuhen
• Produktionsrückverfolgbarkeit auf den Boxen und Kartons
Normen:
Der Trilites 994 Handschuh von Mapa entspricht den Normen EN ISO 374-1 Kategorie B für chemischen Schutz (Natronlauge, Wasserstoffperoxid und Formaldehyd) sowie EN ISO 374-5 für den Schutz gegen Mikroorganismen (Pilze, Bakterien).
Markeninformationen:
Die Marke Mapa wurde im Jahr 1957 gegründet und ist auf die Herstellung professioneller Schutzhandschuhe spezialisiert. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern bietet sie eine breite Palette an Handschuhen, die für industrielle Sektoren und kritische Umgebungen geeignet sind. Im Jahr 2024 gehört Mapa, dank ihres Engagements für nachhaltige Innovation, zu den besten 5 % der von EcoVadis bewerteten Unternehmen hinsichtlich sozialer Verantwortung.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe von Mapa bestehen aus einer Mischung aus natürlichem Latex, Polychloropren und Nitril, was eine optimale Kombination aus Komfort und Strapazierfähigkeit bietet. Die chlorierte Innenbeschichtung und die granulierte Außenschicht sorgen für einen effektiven Schutz gegen chemische Spritzer. Die Handschuhe bieten eine hervorragende taktile Sensibilität und gewährleisten zugleich eine hohe Langlebigkeit sowie sehr guten Griff. Sie sind silikonfrei und hinterlassen keine Spuren auf Glas oder Metall.
Spezifikationen:
• Material: Naturlatex, Polychloropren (Neopren) und Nitril
• Erhältliche Größen: 6, 7, 8 und 9
• Länge: 25 cm
• Stärke: 0,15 mm
• Stulpe: Rollrand
• Innenbeschichtung: Chloriert
• Außenbeschichtung: Granuliert
• Farbe: Lila
• Oberflächenwiderstand: 4,4 E+11 Ω
• Chemikalienschutz: Natronlauge 40 %, Wasserstoffperoxid 30 %, Formaldehyd 37 %
• Verpackung: Spenderbox mit 100 Handschuhen
• Produktionsrückverfolgbarkeit auf den Boxen und Kartons
Normen:
Der Trilites 994 Handschuh von Mapa entspricht den Normen EN ISO 374-1 Kategorie B für chemischen Schutz (Natronlauge, Wasserstoffperoxid und Formaldehyd) sowie EN ISO 374-5 für den Schutz gegen Mikroorganismen (Pilze, Bakterien).
Markeninformationen:
Die Marke Mapa wurde im Jahr 1957 gegründet und ist auf die Herstellung professioneller Schutzhandschuhe spezialisiert. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern bietet sie eine breite Palette an Handschuhen, die für industrielle Sektoren und kritische Umgebungen geeignet sind. Im Jahr 2024 gehört Mapa, dank ihres Engagements für nachhaltige Innovation, zu den besten 5 % der von EcoVadis bewerteten Unternehmen hinsichtlich sozialer Verantwortung.
Stärken
• Optimaler Komfort für längere Nutzung
• Erhöhte Langlebigkeit durch eine Dreipolymermischung
• Effektiver Schutz gegen chemische Spritzer
• Garantierte Qualität ohne Silikon, um Oberflächenfehler vor der Lackierung zu vermeiden
• Erhöhte Langlebigkeit durch eine Dreipolymermischung
• Effektiver Schutz gegen chemische Spritzer
• Garantierte Qualität ohne Silikon, um Oberflächenfehler vor der Lackierung zu vermeiden
Anwendungen
Die Trilites 994 sind ideal geeignet für den Einsatz in Laboren, der Medikamentenherstellung und pharmazeutischen Vorbereitungen. Ihr chemischer Schutz der Stufe B macht sie zur idealen Wahl für Branchen, die Schutz vor Chemikalien erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 6 |
|---|---|
| Länge | 260 mm |
| Farbe | violett |
| Hauptmaterial | latex |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | schachtel mit 100 stück |
| Stärke | 0,15 mm |
| Werkstoff | naturlatex, neopren und nitril |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,31 € exkl. MwSt.
/ Packung
23,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 28 ) Arbeitstagen