GN21-100-M12-125-D0-S Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-100-M12-125-D0-S
Rubix:1125332
Hersteller:GN 21-100-M12-125-D0-S
EAN:4045525950467




Technische Zusammenfassung
| Fußdurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 125 mm |
Produktdetails : GN21-100-M12-125-D0-S Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 568 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 100 mm |
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 47 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
125 mm