GN43-50-M8-40-D1-S Stellfuß mit Befestigungslasche, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 43-50-M8-40-D1-S
Rubix:1864802
Hersteller:GN 43-50-M8-40-D1-S
EAN:4045525052819



Produktdetails : GN43-50-M8-40-D1-S Stellfuß mit Befestigungslasche, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 50 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
40 mm
