GN33-60-M8-63-B1-S Laschenstellfuß, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche
Siehe technische InformationenReferenzen
Ganter:GN 33-60-M8-63-B1-S
Rubix:1128758
Hersteller:33-60-M8-63-B1-S
EAN:4045525991705



Produktdetails : GN33-60-M8-63-B1-S Laschenstellfuß, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 33 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 293 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 60 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 63 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,17 € inkl. MwSt.
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
