3510006675 Edelstahl-Spray 400ml

Edelstahl-Spray

Siehe technische Informationen

Referenzen

E-Coll:97860400
Rubix:1041317
Hersteller:97860400
EAN:4317784349123
3510006675 Edelstahl-Spray 400ml E-COLL
brand logo
brand logo

Produktdetails : 3510006675 Edelstahl-Spray 400ml


Edelstahlspray 400ml E-COLL
Edelstahl-Spray Ausführung: Temperaturbeständig bis +300 °C, mit hoher Chemikalienbeständigkeit. Anwendung: Edelstahlgrundierung für metallische Untergründe, schützt vor Rost und ist abriebfest. Zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen EUH208: Enthält Nickelpulver. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode32089099
8,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen