BKRXA-PATH 80G Bockrolle Edelstahl mit Rückenloch
Edelstahl-Apparate-Bockrolle mit Rückenloch Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BKRXA-PATH 80G
Rubix:219573
Hersteller:309922
EAN:4047526309923



Produktdetails : BKRXA-PATH 80G Bockrolle Edelstahl mit Rückenloch
Gehäuse: Serie BKRXA
- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
Rad: Serie PATH
- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 288 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 120 kg |
| Raddurchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 30 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| 108 mm | |
| 30 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
