ECO COMPLEX BLUE 1L PUMPSPRAYER Reinigungskonzentrat NSF A1
ECO COMPLEX BLUE Reinigungskonzentrat NSF A1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:ECO COMPLEX BLUE
Rubix:3466679
Hersteller:33418-AA
EAN:5412386071782


Technische Zusammenfassung
| Kapazität | 1 l |
|---|---|
| Typ | wasserbasierter reiniger und entfetter |
Dokumente
Produktdetails : ECO COMPLEX BLUE 1L PUMPSPRAYER Reinigungskonzentrat NSF A1
Die Oberflächenreiniger ECO Complex Blue von CRC ist ein leistungsstarker, wasserbasierter Industriereiniger, der für eine effektive, sichere und umweltfreundliche Reinigung entwickelt wurde. Seine biologisch abbaubare und nicht entflammbare Formel macht ihn zur idealen Lösung für zahlreiche industrielle Anwendungen, einschließlich der Lebensmittelindustrie. Dieses vielseitig einsetzbare Produkt erfüllt die Anforderungen von Fachleuten, welche Wert auf Leistung, Sicherheit und Umweltverträglichkeit legen.
Eigenschaften:
Dieser Reiniger basiert auf Wasser und enthält weder chlorierte Lösungsmittel, noch Phosphate, EDTA oder Bestandteile, die Kunststoffe oder Metalle angreifen könnten. Er dringt schnell in die Oberflächen ein und löst sowie entfernt Fette, Öle, Schmutz, hartnäckige Flecken, Viren, Schimmel und Bakterien. Die Wirkung ist sowohl mit kaltem als auch mit warmem Wasser effektiv. Je nach Verschmutzungsgrad kann er pur oder verdünnt angewendet werden und ist geeignet für die Anwendung mit Sprühgeräten, Hochdruckreinigern, Dampfreinigern oder Ultraschallgeräten. Er ist sicher für abwaschbare Oberflächen und zudem für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitungsbereichen zertifiziert.
Spezifikationen:
• Produkttyp: wasserbasierter Entfetter, Konzentrat
• Farbe: hellblaue Flüssigkeit
• Geruch: frisch und markant
• Dichte bei 20 °C: 1,01
• Siedepunkt: 100 °C
• Gefrierpunkt: -2 °C
• pH-Wert (pur, 20 °C): 11
• Wasserlöslichkeit: vollständig
• Biologische Abbaubarkeit: entspricht OECD 301B
Normen:
• NSF-Registrierung (Kategorie A1, Nr. 111199)
• Entspricht OECD 301B (biologische Abbaubarkeit)
• Zertifiziert nach Luftfahrtnorm AIR 0011 (Bescheinigung Nr. 166)
• DGA-Zulassung: Technisches Dokument 0820-10/DT/ASA/PFA
• GHS-Kennzeichnung: Gefahr (GHS05)
• Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Augenschäden
Eigenschaften:
Dieser Reiniger basiert auf Wasser und enthält weder chlorierte Lösungsmittel, noch Phosphate, EDTA oder Bestandteile, die Kunststoffe oder Metalle angreifen könnten. Er dringt schnell in die Oberflächen ein und löst sowie entfernt Fette, Öle, Schmutz, hartnäckige Flecken, Viren, Schimmel und Bakterien. Die Wirkung ist sowohl mit kaltem als auch mit warmem Wasser effektiv. Je nach Verschmutzungsgrad kann er pur oder verdünnt angewendet werden und ist geeignet für die Anwendung mit Sprühgeräten, Hochdruckreinigern, Dampfreinigern oder Ultraschallgeräten. Er ist sicher für abwaschbare Oberflächen und zudem für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitungsbereichen zertifiziert.
Spezifikationen:
• Produkttyp: wasserbasierter Entfetter, Konzentrat
• Farbe: hellblaue Flüssigkeit
• Geruch: frisch und markant
• Dichte bei 20 °C: 1,01
• Siedepunkt: 100 °C
• Gefrierpunkt: -2 °C
• pH-Wert (pur, 20 °C): 11
• Wasserlöslichkeit: vollständig
• Biologische Abbaubarkeit: entspricht OECD 301B
Normen:
• NSF-Registrierung (Kategorie A1, Nr. 111199)
• Entspricht OECD 301B (biologische Abbaubarkeit)
• Zertifiziert nach Luftfahrtnorm AIR 0011 (Bescheinigung Nr. 166)
• DGA-Zulassung: Technisches Dokument 0820-10/DT/ASA/PFA
• GHS-Kennzeichnung: Gefahr (GHS05)
• Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Augenschäden
Stärken
• Kraftvolle und schnelle Entfernung von Fett, Öl und hartnäckigem Schmutz
• Konzentrierte, wirtschaftliche Formel – bis zu 1/100 verdünnbar
• Nicht entflammbar und nicht scheuernd – für mehr Sicherheit
• Kunststoff- und metallverträglich (Nachspülen empfohlen)
• Geeignet für die Lebensmittelindustrie (NSF A1-Zertifizierung)
• Sofort biologisch abbaubar gemäß OECD 301B
• Frei von schädlichen Lösungsmitteln, Phosphaten und CMR-Stoffen
• Vielseitig einsetzbar – kalt, warm, unter Druck oder mit Dampf
• Wirksam auf harten Oberflächen und Textilien
• Entspricht Luftfahrtnormen und DGA-Anforderungen
• Konzentrierte, wirtschaftliche Formel – bis zu 1/100 verdünnbar
• Nicht entflammbar und nicht scheuernd – für mehr Sicherheit
• Kunststoff- und metallverträglich (Nachspülen empfohlen)
• Geeignet für die Lebensmittelindustrie (NSF A1-Zertifizierung)
• Sofort biologisch abbaubar gemäß OECD 301B
• Frei von schädlichen Lösungsmitteln, Phosphaten und CMR-Stoffen
• Vielseitig einsetzbar – kalt, warm, unter Druck oder mit Dampf
• Wirksam auf harten Oberflächen und Textilien
• Entspricht Luftfahrtnormen und DGA-Anforderungen
Anwendungen
• Reinigung und Entfettung von Maschinen, Motoren, Anhängern und schweren Geräten
• Wartung von Schiffen, Flugzeugen, Hangars und Transitzonen
• Entfernt Verschmutzungen auf Textilien, Wänden, Theken und Glasflächen
• Anwendung in Tauchbädern oder Ultraschallreinigern
• Reinigung von Betonböden, Zufahrten, Werkstätten und Lagerbereichen
• Pflege von Nutz- und Freizeitfahrzeugen – innen und außen
• Ideal für den täglichen Einsatz in Industrie-, Lebensmittel- und öffentlichen Bereichen
• Empfohlen für die Reinigung mit Sprühflasche, Tuch, Schwamm, Bürste oder Mopp
• Reinigung von Dunstabzugshauben, Weißwandreifen, Kleinteilen und präzisen Komponenten
• Ideale Lösung für die sektorübergreifende vorbeugende Wartung
• Wartung von Schiffen, Flugzeugen, Hangars und Transitzonen
• Entfernt Verschmutzungen auf Textilien, Wänden, Theken und Glasflächen
• Anwendung in Tauchbädern oder Ultraschallreinigern
• Reinigung von Betonböden, Zufahrten, Werkstätten und Lagerbereichen
• Pflege von Nutz- und Freizeitfahrzeugen – innen und außen
• Ideal für den täglichen Einsatz in Industrie-, Lebensmittel- und öffentlichen Bereichen
• Empfohlen für die Reinigung mit Sprühflasche, Tuch, Schwamm, Bürste oder Mopp
• Reinigung von Dunstabzugshauben, Weißwandreifen, Kleinteilen und präzisen Komponenten
• Ideale Lösung für die sektorübergreifende vorbeugende Wartung
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 1 l |
|---|---|
| Typ | wasserbasierter reiniger und entfetter |
| Packung | flasche (6 x 1 l) |
| pH-Wert | 11 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen