Referenzen
Festo:EAMM-U-60-D40-40G-91-S1
Rubix:1813839
Hersteller:1435968
EAN:4052568232740

Produktdetails : EAMM-U-60-D40-40G-91-S1 Parallelbausatz
Parallelbausatz EAMM-U-60-D40-40G-91-S1 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=60, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=6000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1245,16 g |
|---|---|
| Typ | parallelbausatz eamm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
708,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
850,73 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage