Referenzen
Festo:EAMM-U-110-D60-60H-120-S1
Rubix:1813783
Hersteller:1530621
EAN:4052568238049

Produktdetails : EAMM-U-110-D60-60H-120-S1 Parallelbausatz
Parallelbausatz EAMM-U-110-D60-60H-120-S1 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=110, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5425 g |
|---|---|
| Typ | parallelbausatz eamm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.178,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.414,49 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage