DZH-63-50-PPV-A Flachzylinder, Bauform DZH

DZH Flachzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DZH-63-50-PPV-A
Rubix:426614
Hersteller:14076
EAN:4052568112400
DZH-63-50-PPV-A Flachzylinder, Bauform DZH

Technische Zusammenfassung

Typflachzylinder dzh, metrisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DZH-63-50-PPV-A Flachzylinder, Bauform DZH


Flachzylinder DZH-63-50-PPV-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=(* 63 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=0,67 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Flachzylinder DZH-63-50-PPV-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=(* 63 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=0,67 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2148 g
Typflachzylinder dzh, metrisch
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
390,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
469,10 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage