DZF-12-80-P-A Flachzylinder, Bauform DZF

DZF Flachzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DZF-12-80-P-A
Rubix:427872
Hersteller:164007
EAN:4052568136246
DZF-12-80-P-A Flachzylinder, Bauform DZF

Technische Zusammenfassung

Typflachzylinder dzf, metrisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DZF-12-80-P-A Flachzylinder, Bauform DZF


Flachzylinder DZF-12-80-P-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=(* 12 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=2,5 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Flachzylinder DZF-12-80-P-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=(* 12 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=2,5 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht142 g
Typflachzylinder dzf, metrisch
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
161,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,87 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage