840745 Inflow univ. parall. Drosselverschraubung mit AG 8-1/8

DURCHFLUSSREGLER KURZGEWINDE, ANSAUGUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:840745
Rubix:3235081
EAN:3660338061424
840745 Inflow univ. parall. Drosselverschraubung mit AG 8-1/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffkörper aus technopolymer
Anschluss 1g1/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840745 Inflow univ. parall. Drosselverschraubung mit AG 8-1/8


Druck: 10 bar - Mindestdruck 1 bar.
Betriebstemperatur: -20 bis + 80 °C. Für Rohrleitungen: PA12, PA11,
PU Shore 98. Medium: Druckluft. Kennzeichnung „V" auf dem Gehäuse
Inflow univ. parall. Drosselverschraubung mit AG 8-1/8

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffkörper aus technopolymer
Anschluss 1g1/8
Profilkurzgewinde
Anschluss 28
131,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
157,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen