Referenzen
SMC:AS2311F-01-04SA
Rubix:3058564

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | r-gewinde (weiblich) / one-touch-rohranschluss (4 mm, weiblich) |
|---|---|
| Typ | as2311f-01-04sa drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS2311F-01-04SA Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Anschlüssen minimiert die Installationszeit, verringert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Stärken
Bogenförmiger Geschwindigkeitsregler mit One-Touch-Anschluss
Verbesserter, größerer Push-Lock-Griff
Leichte Unterscheidung zwischen Einlass- (blauer Griff) und Auslassventil (grauer Griff)
Geeignetes Schlauchmaterial: Nylon, weiches Nylon, Polyurethan
Verbesserter, größerer Push-Lock-Griff
Leichte Unterscheidung zwischen Einlass- (blauer Griff) und Auslassventil (grauer Griff)
Geeignetes Schlauchmaterial: Nylon, weiches Nylon, Polyurethan
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | r-gewinde (weiblich) / one-touch-rohranschluss (4 mm, weiblich) |
|---|---|
| Typ | as2311f-01-04sa drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | messing; pbt (polybutylenterephthalat) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen