EAS2200-F02 Drosselrückschlagventil
Durchflussbegrenzer mit Innengewinde Serie EAS2000/3000/4000-F
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:EAS2200-F02
Rubix:1587489
Hersteller:EAS2200-F02

Produktdetails : EAS2200-F02 Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit integrierten Anschlüssen reduziert die Installationszeit, die Montagehöhe und ermöglicht die Konstruktion kompakterer Maschinen. Das Gehäuse dieser Durchflussregler ist schwenkbar, was die Installation vereinfacht. Erhältlich mit Innengewinden von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und mm R(PT), mit Rohraußendurchmessern von 3,2 bis 12 mm (mm) und 1/8 bis 1/2 (Zoll), in Winkel- oder gerader Ausführung (erhöhte Flexibilität) und mit Einlass- oder Auslassverstellung, wurden diese Durchflussregler so konzipiert, dass sie für die meisten Anwendungen geeignet sind.
Durchflussbegrenzer serie as
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | g |
|---|---|
| Typ | winkel-drehzahlregler |
| Werkstoff | zinklegierung (gehäuse a); chemisch vernickeltes messing (griff, gehäuse b, nadel, nadelführung, sitzring); verchromter zinkstahl (kontermutter); hnbr (u-dichtung, o-ring); pbt (buchse); pvc; nbr; edelstahl (dichtung) |
| Serie | as |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,76 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage