DUOBLADE S Gipskartondübel

DuoBlade S

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Fischer:545678
Rubix:3831554
Hersteller:DuoBlade S (20)
EAN:4048962323733
brand logo

Technische Zusammenfassung

Bohrerdurchmesser8 mm
Länge44 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : DUOBLADE S Gipskartondübel


Selbstbohrender Gipskartondübel für die einfache und schnelle Montage
• Hohes Drehmoment für ein optimales Setzgefühl • Kein Mitdrehen durch Schaftrippen • Verwendung handelsüblicher Haken, Schrauben und Ösen • Gängige Kreuzschlitz Werkzeugaufnahme (PZ 2) für eine einfache Montage • Selbstbohrender Dübel für die einfache und schnelle Montage in Gipskarton • Mit passender Schraube Der fischer DuoBlade ist Teil der innovativen DuoLine und besteht somit aus mehreren Komponenten für bestmögliche Performance. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der fischer DuoBlade ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Dadurch ist er universell geeignet, um z. B. Rauchmelder, Vorhangstangen und Jalousien sicher und schnell zu befestigen. Der DuoBlade wird mit einem herkömmlichen PZ 2 Antrieb in die Gipskartonplatte gesetzt. Es wird kein Sonder-Setzgerät benötigt. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der fischer DuoBlade ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Dadurch ist er universell geeignet, um z. B. Rauchmelder, Vorhangstangen und Jalousien sicher und schnell zu befestigen. Der DuoBlade wird mit einem herkömmlichen PZ 2 Antrieb in die Gipskartonplatte gesetzt. Es wird kein Sonder-Setzgerät benötigt. Funktion: • Der fischer DuoBlade ist geeignet für die Vorsteckmontage • Die Metallspitze verfügt über extrem hitzebeständige Eigenschaften. Speziell bei Anwendung im doppelt beplankten Gipskarton, kein Abschmelzen der Spitze trotz hoher Temperaturen • Der fischer DuoBlade erlaubt die Verwendung von Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Durchmesser sowie unterschiedlichen Haken und Ösen • In Gipsfaserplatten empfiehlt sich das Vorbohren mit einem Bohrer ø 8 mm

Stärken

• Ein innovatives Produkt der fischer DuoLine mit intelligenten Kombinationen für mehr Power und mehr Schlauer • Der selbstbohrende fischer DuoBlade ermöglicht eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton und Gipsfaserplatten • Die schwarze Metallspitze garantiert eine einfache und sichere Installation ohne ein Verlaufen des Dübels • Das hohe Drehmoment beim Anliegen des Dübelrandes sorgt für den Feelgood-Faktor und ein optimales Setzgefühl • Gängige Kreuzschlitz Werkzeugaufnahme (PZ 2) für eine einfache Montage

Anwendungen

• Rauchmelder • Spiegel • Vorhangstangen • Jalousien • Leichte Deckenleuchten • Bilder

Technische Informationen


Attribute
Bohrerdurchmesser8 mm
Länge44 mm
Werkstoffkunststoff
Typduoblade
15,25 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
18,30 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage