Rillenkugellager NSK 6948M, Außendurchmesser: 320 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 240 mm
Dünnringlager 69…M
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6948M
Rubix:728440
Hersteller:6948M 5
EAN:0029176026928




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 6948 M (NSK) Dünnringlager NSK
Rillenkugellager sind die gängigste Bauform von Wälzlagern und werden für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt - insbesondere dort, wo es auf hohe Geschwindigkeiten und geringe Reibungsverluste ankommt.
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6948.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 190000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 154000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.261,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.514,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen