Rillenkugellager Timken 61803-2RS, Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Dünnringlager, 2 Dichtscheiben Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:61803-2RS
Rubix:844744
Hersteller:100314679
EAN:0053893771335





Produktdetails : 61803-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 89,1032x89,1032x38,2016 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 8,6 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen