DUOPOWER 6X50 S A2 K (4) Montageset, Blister-Verpackung

Dübel DuoPower Set

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Fischer:537670
Rubix:3899673
Hersteller:DuoPower 6 x 50 S A2 K (4)
EAN:4048962257342
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : DUOPOWER 6X50 S A2 K (4) Montageset, Blister-Verpackung


Das Duo aus Power und Schlauer
• Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung • Sichere Funktionen für Voll- (Spreizen) und Loch- und Plattenbaustoffe (Klappen/Knoten) • Einfache Montage: schmaler Dübelrand verhindert das Tieferrutschen ins Bohrloch • Bestmögliche Rückmeldung des Dübels - man spürt, dass der Dübel perfekt sitzt • Mit passender Schraube für perfekten Halt Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal auf den fischer Spreizdübel DuoPower abgestimmt. Funktion: • Der DuoPower ist geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage • Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente • Das Duo aus zwei Materialien und mehrfachen Funktionsprinzipien (klappen, spreizen, knoten) ermöglicht die Erweiterung des Anwendungsspektrums in zusätzlichen Baustoffen mit maximalen Lasten • Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke + 1 x Schraubendurchmesser • Geeignet für Holz-, Spanplatten- sowie Stockschrauben • Bei Plattenbaustoffen darf der gewindelose Teil der Schraube nicht länger als das Anbauteil sein

Stärken

• Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund • Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt • Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch • Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels

Anwendungen

• TV-Konsolen • Leuchten • Wandregale • Spiegelschränke • Briefkastenanlagen • Bilder • Fensterrollos • Gardinenschienen • Waschtischbefestigungen • Sanitär/Heizung/Klima-Befestigungen • Bad- und WC-Einrichtungen • Hängeschränke • Dunstabzugshauben

Technische Informationen


Attribute
Typduopower
Anzahl Elemente4
4,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,16 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Typ