DSM-8-90-P-FW Schwenkmodul, Bauform DSM

DSM Schwenkantrieb

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DSM-8-90-P-FW
Rubix:428498
Hersteller:185934
EAN:4052568146245
DSM-8-90-P-FW Schwenkmodul, Bauform DSM
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typdrehbarer aktuator
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSM-8-90-P-FW Schwenkmodul, Bauform DSM


Schwenkantrieb DSM-10-180-P-FW mit Flanschwelle und Festanschlag. Baugröße=10, Dämpfungswinkel=0,5 deg, Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Schwenkmodul DSM-8-90-P-FW mit Flanschwelle und Festanschlag. Baugröße=8, Dämpfungswinkel=0,5 deg, Schwenkwinkel=90 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht174,8 g
Typdrehbarer aktuator
Max. Betriebsdruck8 bar
Befestigungsabstand31 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
240,77 exkl. MwSt.
/ Stück
288,92 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage