DSBF-C-63-100-PPVA-N3-R Normzylinder

DSBF Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBF-C-63-100-PPVA-N3-R
Rubix:1811486
Hersteller:1776047
EAN:4052568247164
DSBF-C-63-100-PPVA-N3-R Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBF-C-63-100-PPVA-N3-R Normzylinder


Normzylinder DSBF-C-63-100-PPVA-N3-R Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=ISO 15552
Normzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2507,8 g
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub100 mm
Typdsbf normzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
245,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
294,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen