DSBF-C-40-100-PPVA-N3-R Normzylinder

DSBF Normzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DSBF-C-40-100-PPVA-N3-R
Rubix:1811434
Hersteller:1774263
EAN:4052568246921
DSBF-C-40-100-PPVA-N3-R Normzylinder
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typdsbf normzylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBF-C-40-100-PPVA-N3-R Normzylinder


Normzylinder DSBF-C-40-100-PPVA-N3-R Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=ISO 15552
Normzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1212,25 g
Typdsbf normzylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub100 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,18 exkl. MwSt.
/ Stück
216,22 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage