GN6311.1-20-P Druckstück für Gewindestifte und Knebelschrauben, Stahl

Druckstück Stahl / Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6311.1-20-P
Rubix:1865996
Hersteller:6311.1-20-P
EAN:4045525067646
GN6311.1-20-P Druckstück, Prismenform

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl, brüniert; haltefeder edelstahl nichtrostend, 1.4310
Ausführungdruckstückfläche mit prisma, ohne kunststoffkappe
Gewindedurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6311.1-20-P Druckstück für Gewindestifte und Knebelschrauben, Stahl


GN 6311.1-20-P von Elesa+Ganter ist ein Druckstück mit Prismafläche (Form P) und ohne Kunststoffkappe. Für die Kraftübertragung mit Gewindestiften DIN 6332.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl, brüniert; haltefeder edelstahl nichtrostend, 1.4310
Ausführungdruckstückfläche mit prisma, ohne kunststoffkappe
Gewindedurchmesser12 mm
Durchmesser20 mm
Tragfähigkeit24 kg
Zolltarifcode84879059
5,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,52 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Werkstoff

Gewindedurchmesser

Durchmesser