VCHNF4-14 Schalldämpfer mit Vereisungsschutz

Druckschalldämpfer

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VCHNF4-14
Rubix:2269630
Hersteller:VCHNF4-14
VCHNF4-14 Schalldämpfer mit Vereisungsschutz

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser (Zoll)1-1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VCHNF4-14 Schalldämpfer mit Vereisungsschutz


Der VCHN-Schalldämpfer von SMC ist für einen hohen Druck von bis zu 5 MPa ausgelegt. Eine doppellagige Filterstruktur führt zu einer geringeren Verstopfung des Schalldämpferelements, und durch einfaches Entfernen einer Schraube kann das schallabsorbierende Material ausgetauscht werden, ohne den Schalldämpfer auszubauen. Der VCHN verfügt über ein eingebautes Sicherheitsventil, das aktiviert wird, wenn der Innendruck des Schalldämpfers 1,8 MPa überschreitet. Bei einem Versorgungsdruck von 4 MPa und einem Gegendruck von 2 MPa bietet der VCHN eine Geräuschpegelreduzierung von 35 dB(A). Eine Option zur Gefrierreduzierung ist verfügbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht935 g
Anschlussdurchmesser (Zoll)1-1/2 ''
Länge74 mm
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
164,79 exkl. MwSt.
/ Stück
197,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen