MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-F1A-B Druckregelventil

Druckregler

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-F1&
Rubix:3323038
Hersteller:8167261
EAN:4052568606107
MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-F1A-B DRUCKREGELVENT
brand logo
Technische Zusammenfassung
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck7 bar

Produktdetails : MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-F1A-B Druckregelventil


Basiskomponente mit robustem und leichtem Polymergehäuse. Vollständig kompatibel mit der MS-Serie.

Stärken

Sehr kompakte und extrem leichte Baureihe für den prozessnahen Einsatz direkt in der Maschine
Stabiles Regelverhalten
Der Drehknopf rastet gegen unbeabsichtigtes Drehen ein
Integrierte Sekundär- und Primärentlüftung mit Rücklauffunktion

Technische Informationen


Attribute
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck7 bar
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,26 exkl. MwSt.
/ Stück
56,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen