VTM-4KS Druckluftverteiler, 4 Sicherheitskupplungen NW7,6
Druckluftverteiler Multi-Link
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:VTM-4KS
Rubix:1423466
Hersteller:107401
EAN:4047322350624


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | verzinkter stahl / messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | 12,7 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Dokumente
Produktdetails : VTM-4KS Druckluftverteiler, 4 Sicherheitskupplungen NW7,6
Druckluftverteiler Multi-Link , Sicherheitskupplung NW 7,6, Entnahmeeinheit 2, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 80 °CModulares Verteilersystem für eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, um 180° schwenkbar.Ausstattung für 1 bis 5 Entnahmeeinheiten, wahlweise:- mit Innengewindeanschluss G 1/2 für eine individuelle Adaption der Ausgangssegmente- mit Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 833 g |
|---|---|
| Werkstoff | verzinkter stahl / messing |
| Anschluss 1 | 12,7 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Profil | multi-link |
| Anschluss 2 | g 1/2 femmina |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
221,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
265,99 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage