Referenzen
IMI Norgren:F64G-4GN-AD1
Rubix:301856
Hersteller:F64G-4GN-AD1

Produktdetails : F64G-4GN-AD1 Druckluftfilter, 5my, G1/2
Druckluftfilter 5 My G1/2
DRUCKLUFTFILTER 5 MY G1/2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Typ | parallel (g) |
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
281,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
337,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
