Referenzen
Gutekunst:2.00X10.00X18.00D-VA
Rubix:117593
Hersteller:VD-258
Produktdetails : 2.00X10.00X18.00D-VA Druckfeder VD-258-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,5 mm, Steigung der Feder (s):4,571 mm, Federrate(R):40 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,96 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,04 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):241,6 N, Toleranz Fn (Fntol):23,58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,44 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,12 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):222,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):22,98 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,5 mm, Steigung der Feder (s):4,571 mm, Federrate(R):40 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,96 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,04 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):241,6 N, Toleranz Fn (Fntol):23,58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,44 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,12 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):222,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):22,98 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen


