Referenzen
Gutekunst:1.10X7.90X74.00D-VA
Rubix:144799
Hersteller:VD-180-14




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 74 mm |
Produktdetails : 1.10X7.90X74.00D-VA Druckfeder VD-180-14-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,81 mm, Steigung der Feder (s):3,941 mm, Federrate(R):1,405 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,16 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):47,84 mm, Knicklänge(Lk):63,62 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):67,215 N, Toleranz Fn (Fntol):3,5 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):32,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,57 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):58,799 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,48 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,81 mm, Steigung der Feder (s):3,941 mm, Federrate(R):1,405 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,16 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):47,84 mm, Knicklänge(Lk):63,62 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):67,215 N, Toleranz Fn (Fntol):3,5 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):32,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,57 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):58,799 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,48 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 74 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std