Referenzen
Gutekunst:0.75X6.25X14.00D-VA
Rubix:64828
Hersteller:VD-117H-40




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,75 mm |
| Länge | 14 mm |
Produktdetails : 0.75X6.25X14.00D-VA Druckfeder VD-117H-40-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,45 mm, Steigung der Feder (s):3,786 mm, Federrate(R):3,24 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,67 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,3 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,132 N, Toleranz Fn (Fntol):1,92 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,94 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,68 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29,354 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,86 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,45 mm, Steigung der Feder (s):3,786 mm, Federrate(R):3,24 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,67 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,3 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,132 N, Toleranz Fn (Fntol):1,92 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,94 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,68 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29,354 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,86 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,75 mm |
| Länge | 14 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std