Referenzen
Gutekunst:0.90X9.40X22.00D
Rubix:65059
Hersteller:D-143




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 22 mm |
Produktdetails : 0.90X9.40X22.00D Druckfeder D-143
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,42 mm, Steigung der Feder (s):2,344 mm, Federrate(R):0,894 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,59 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,41 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,311 N, Toleranz Fn (Fntol):1,41 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,66 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,34 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,351 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,4 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,42 mm, Steigung der Feder (s):2,344 mm, Federrate(R):0,894 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,59 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,41 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,311 N, Toleranz Fn (Fntol):1,41 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,66 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,34 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,351 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,4 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 22 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std