338.018-6 Drosselv. DrosselunGbeidseitig (B) Steckverb.G1/8,Schl. 6
Drosselventil beidseitig
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:338.018-6
Rubix:344186
Hersteller:107004
EAN:4047322180702



Dokumente
Produktdetails : 338.018-6 Drosselv. DrosselunGbeidseitig (B) Steckverb.G1/8,Schl. 6
Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Steckverbindung Schlauch 10, G 1/4, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Die Varianten in Hohlschraubenbauweise sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die Varianten mit drehbarer Steckverbindung können auch nach der Montage frei positioniert werden. Die eingesetzten Dichtungen und Schmierstoffe sind silikonfrei.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1/8 |
| Typ | anschluss steckverbindung |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,89 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
