225.35 Drosselrückschlagventil, in Blockform, Alu eloxiert, G 3/8
Drosselrückschlagventil in Blockform
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:225.35
Rubix:341441
Hersteller:103805
EAN:4047322040617



Dokumente
Produktdetails : 225.35 Drosselrückschlagventil, in Blockform, Alu eloxiert, G 3/8
Drosselrückschlagventil, in Blockform, Alu eloxiert, Betriebstemperatur -10 °C bis 70 °C, G 3/8, PN max. 10 barDas Ventil ist in der Durchflussrichtung gedrosselt und in der Gegenrichtung mit freiem Durchfluss.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 113 g |
|---|---|
| Typ | drosselrückschlagventil |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
