333.014-6 Drosselrückschlagv. Abluftdr.Schnellverschr. G1/4, Schl.6/4
Drosselrückschlagventil Abluftdrosselung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:333.014-6
Rubix:344158
Hersteller:106953
EAN:4047322180337



Dokumente
Produktdetails : 333.014-6 Drosselrückschlagv. Abluftdr.Schnellverschr. G1/4, Schl.6/4
Drosselrückschlagventil, Abluftdrosselung (C) Schnellverschr. Schlauch 4/2,5, M5, PN max.10bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Die Varianten in Hohlschraubenbauweise sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die Varianten mit drehbarer Steckverbindung können auch nach der Montage frei positioniert werden. Die eingesetzten Dichtungen und Schmierstoffe sind silikonfrei.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1/4 |
| Typ | anschluss schnellverschraubung |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,18 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
