K1020.18008X15 Dreisterngriff, Form:L, Thermoplast
Dreisterngriff mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1020.18008X15
Rubix:3742313
EAN:4059245217250



Dokumente
Produktdetails : K1020.18008X15 Dreisterngriff, Form:L, Thermoplast
Werkstoff: Griff aus glaskugelverstärktem Thermoplast. Deckel aus Thermoplast. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8Ausführung: Griff und Deckel schwarzgrau (RAL 7021). Stahlteile blau chromatiert.Auf Anfrage: Weitere Schraubenlängen und Farben. Stahlteile in Edelstahl.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 129 g |
|---|---|
| Länge | 15 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage