Referenzen
Pferd Tools:1132 150 H2
Rubix:1278452
Hersteller:11108152
EAN:4007220006658

Produktdetails : 11108152 DREIKANTFEILEN 1132 150 H 2
Die Dreikantfeile Pferd Tools 1132 ist für die präzise manuelle Bearbeitung von Winkelprofilen konzipiert. Dieses Werkzeug gewährleistet einen gleichmäßigen Materialabtrag bei einer Vielzahl von Eisen- und Nichteisenmetallen.
Eigenschaften:
Das dreieckige, spitz zulaufende Werkzeug verfügt über drei bearbeitete Flächen, um auch komplexe Geometrien zuverlässig zu erreichen. Die Ausführung mit Angel ermöglicht die Montage eines Hefts für den manuellen Einsatz. Je nach Bedarf ist die Feile ohne Heft oder mit ergonomischem Heft für eine verbesserte Handhabung erhältlich. Die Hiebstruktur variiert je nach Anforderung und bietet Optionen für groben Materialabtrag (Hieb 1), den universellen Einsatz (Hieb 2) oder präzise Feinarbeiten (Hieb 3).
Spezifikationen:
• Sortiment: Werkstattfeilen
• Pferd Tools Formnummer: 1132
• Feilenlänge: 100 bis 300 mm (je nach Ausführung)
• Verfügbare Hiebe: 1 (Schruppen), 2 (Universal) und 3 (Schlichten) für alle Längen außer 300 mm (nur Hieb 1 und 2)
• Mit oder ohne Heft (2-Komponenten-Kunststoffheft)
• Maximale Härte der zu bearbeitenden Werkstoffe: 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
• Ausführung: mit Angel
• Struktur: Hieb auf 3 Flächen
• Ausschließlich für den manuellen Einsatz
Normen:
Die Dreikantfeilen der Baureihe 1132 von Pferd Tools entsprechen in ihren Abmessungen der Form C gemäß DIN 7261.
Eigenschaften:
Das dreieckige, spitz zulaufende Werkzeug verfügt über drei bearbeitete Flächen, um auch komplexe Geometrien zuverlässig zu erreichen. Die Ausführung mit Angel ermöglicht die Montage eines Hefts für den manuellen Einsatz. Je nach Bedarf ist die Feile ohne Heft oder mit ergonomischem Heft für eine verbesserte Handhabung erhältlich. Die Hiebstruktur variiert je nach Anforderung und bietet Optionen für groben Materialabtrag (Hieb 1), den universellen Einsatz (Hieb 2) oder präzise Feinarbeiten (Hieb 3).
Spezifikationen:
• Sortiment: Werkstattfeilen
• Pferd Tools Formnummer: 1132
• Feilenlänge: 100 bis 300 mm (je nach Ausführung)
• Verfügbare Hiebe: 1 (Schruppen), 2 (Universal) und 3 (Schlichten) für alle Längen außer 300 mm (nur Hieb 1 und 2)
• Mit oder ohne Heft (2-Komponenten-Kunststoffheft)
• Maximale Härte der zu bearbeitenden Werkstoffe: 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
• Ausführung: mit Angel
• Struktur: Hieb auf 3 Flächen
• Ausschließlich für den manuellen Einsatz
Normen:
Die Dreikantfeilen der Baureihe 1132 von Pferd Tools entsprechen in ihren Abmessungen der Form C gemäß DIN 7261.
Dreikantfeilen 1132 150 H 2
Stärken
• Hoher und gleichmäßiger Materialabtrag über die gesamte Arbeitsfläche
• Lange Standzeit für wirtschaftliche Instandhaltungsprozesse
• Vielseitig einsetzbar bei Stahl, Guss und Nichteisenmetallen
• Ergonomische Hefte verfügbar zur Reduzierung der Bedienerermüdung
• Lange Standzeit für wirtschaftliche Instandhaltungsprozesse
• Vielseitig einsetzbar bei Stahl, Guss und Nichteisenmetallen
• Ergonomische Hefte verfügbar zur Reduzierung der Bedienerermüdung
Anwendungen
Die Dreikantfeile eignet sich ideal für den Einsatz in mechanischen Werkstätten und in der industriellen Instandhaltung. Sie ermöglicht eine effiziente Bearbeitung von Werkstoffen wie Stahl, Stahlguss, Aluminium, Bronze, Kupfer, Messing oder Zink. Typische Anwendungen sind Entgraten, Anfasen, Abrunden sowie die Feinbearbeitung von Oberflächen. Besonders geeignet ist sie für die Bearbeitung von Winkeln und Profilen, die eine präzise geometrische Anpassung erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Form | dreieckig |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Griff | ohne |
| Querschnitt | 11 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
68,16 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
