9666900100 Schaber Hohlprofil 3-kant DIN8350C 100mm
Dreikant-Holzspachtel DIN 8350 C 100mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:66900100, 9666900100
Rubix:1559672
Hersteller:9666900100
EAN:4317784268356

Produktdetails : 9666900100 Schaber Hohlprofil 3-kant DIN8350C 100mm
Schaber Hohlprofil 3-kantDIN8350C 100mm FORMAT
Dreikant-Hohlschaber Ausführung: DIN 8350 C. Aus Spezial-Chrom-Stahl, mit Dreikant-Hohlprofilklinge mit Konkavschliff und sauber einbrennlackierter Oberfläche. Höchste Schneidfähigkeit durch hohe Klingenhärte von 58-65 HRC auf 1/3 der Klingenlänge. Mit handgerechtem Holzgriff in geschweifter Form, lackiert und mit eingepresster, nahtloser Stahlrohrzwinge.
Dreikant-Hohlschaber Ausführung: DIN 8350 C. Aus Spezial-Chrom-Stahl, mit Dreikant-Hohlprofilklinge mit Konkavschliff und sauber einbrennlackierter Oberfläche. Höchste Schneidfähigkeit durch hohe Klingenhärte von 58-65 HRC auf 1/3 der Klingenlänge. Mit handgerechtem Holzgriff in geschweifter Form, lackiert und mit eingepresster, nahtloser Stahlrohrzwinge.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 cm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
