Referenzen
SMC:AS2211F-01-06
Rubix:2174366
Hersteller:AS2211F-01-06

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | steckverbindung (r 1/8) für schlauch-außen-ø 6 mm (one-touch fitting, 360° schwenkbar) |
|---|---|
| Typ | as2211f-01-06 drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS2211F-01-06 Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Verschraubungen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
-Anschlussgröße: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Einsetzbare Rohraußendurchmesser: Ø 2 bis Ø 12 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2"
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.
Größe: 22 (1/8, 1/4 Basis - Krümmer)
Kontrollmethode: 1 (Meter-in)
Anschlussgröße und Schlauchgröße: 01-06 (Anschlussgröße R1/8 - Schlauchgröße ø6)
Option: Keine
Feste Blende: Keine
Auftragsfertigung: Keine
Kontermutter: Standard (Sechskant)
Einsetzbare Rohraußendurchmesser: Ø 2 bis Ø 12 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2"
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.
Größe: 22 (1/8, 1/4 Basis - Krümmer)
Kontrollmethode: 1 (Meter-in)
Anschlussgröße und Schlauchgröße: 01-06 (Anschlussgröße R1/8 - Schlauchgröße ø6)
Option: Keine
Feste Blende: Keine
Auftragsfertigung: Keine
Kontermutter: Standard (Sechskant)
Stärken
Mit One-Touch-Verschraubungen
Durchflussmenge kann mit einem Flachkopfschraubendreher eingestellt werden
Verhindert versehentliche manuelle Betätigung
Bogenform
Meter-In oder Meter-Out Steuerung
Verschiedene Anschlussgrößen in Zoll und metrisch
Durchflussmenge kann mit einem Flachkopfschraubendreher eingestellt werden
Verhindert versehentliche manuelle Betätigung
Bogenform
Meter-In oder Meter-Out Steuerung
Verschiedene Anschlussgrößen in Zoll und metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | steckverbindung (r 1/8) für schlauch-außen-ø 6 mm (one-touch fitting, 360° schwenkbar) |
|---|---|
| Typ | as2211f-01-06 drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | pbt (flammschützend/ul-94 v-0); messing (elektrolos/chemisch vernickelt); dichtungen: hnbr/nbr; weitere bauteile: stahl (je nach stückliste) |
| Durchsatz | 27600 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen