AS4201F-04-10SD Drosselrückschlagventil

Drehzahlregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS4201F-04-10SD
Rubix:3058681
EAN:3618035532136
AS4201F-04-10SD Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypwinkelanschluss
Typellenbogen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS4201F-04-10SD Drosselrückschlagventil


Die manipulationssicheren und schraubendreherverstellbaren Drehzahlregler der Serie AS sind in Winkel-, Universal- oder Inline-Ausführung erhältlich. Sowohl die schraubenziehersichere als auch die manipulationssichere Ausführung verhindern eine unbeabsichtigte Betätigung, wobei die manipulationssichere Ausführung zusätzlichen Schutz bietet, da für die Einstellung ein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Die Serie AS eignet sich für den Einsatz in Reinräumen, in denen Staub durch Verfärbung und Verrostung von Kupferwerkstoffen inakzeptabel ist.

Stärken

Mit einem flachen Schraubenzieher einstellbarer Geschwindigkeitsregler mit One-Touch-Anschlüssen
Durchflussmenge kann mit einem flachen Schraubenzieher eingestellt werden
Verhindert versehentliche manuelle Betätigung
Bogenform
Meter-in oder Meter-out-Steuerung

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypwinkelanschluss
Typellenbogen
Werkstoffpbt / messing
Durchsatz3348 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serieas
Max. Temperatur60 °C
Größe des Anschlusses1/2
23,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen