7482-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER C-SE A+S

Drehmomentschlüssel DREMOMETER C-SE A+S

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:7482-01
Rubix:1246063
Hersteller:1427105
EAN:4002805927304
7482-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER C-SE A+S

Technische Zusammenfassung

Drehmoment, Minimum50 N.m
Drehmoment, Maximum400 N.m
Antriebsvierkant35/64x45/64 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7482-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER C-SE A+S


Technischer Vorteil/Funktion: Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Werkzeugaufnahme bietet reichhaltiges Zubehörprogramm, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden, Betätigung nur an der Griffmitte - kein Verlängerungsrohr benutzen, ansonsten kann es zu Werteverschiebungen kommen, Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen. Stichmaß auf dem Zertifikat beachten. Nur GEDORE Original Zubehör verwenden, Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede, Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch, Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten, Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug, Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende, Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal, Festeingestellte Dremometer für die Serienfertigung, wo immer derselbe Wert angezogen werden muss, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Technischer Vorteil/Funktion:, Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Werkzeugaufnahme bietet reichhaltiges Zubehörprogramm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1700 g
Drehmoment, Minimum50 N.m
Drehmoment, Maximum400 N.m
Antriebsvierkant35/64x45/64 ''
Länge642 mm
Gewicht1,7 kg
Befestigung14x18 mm
Zolltarifcode82041100
702,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
843,20 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage