9662380105 Drehmomentschlüssel mit Pilzkopf 10-50Nm 3/8Zoll
Drehmoments.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:62380105, 9662380105
Rubix:1559237
Hersteller:62380105
EAN:4317784393133
Produktdetails : 9662380105 Drehmomentschlüssel mit Pilzkopf 10-50Nm 3/8Zoll
Drehmomentschlüssel mit Pilzkopf 10-50Nm 3/8" FORMAT
Drehmomentschlüssel 1/4" bis 1/2", mit Pilzkopf Ausführung: Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Robuste Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, mit verzinkter Knarre. Die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Mit Pilzkopf. Lieferung in Kunststoffbox.
Drehmomentschlüssel 1/4" bis 1/2", mit Pilzkopf Ausführung: Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Robuste Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, mit verzinkter Knarre. Die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Mit Pilzkopf. Lieferung in Kunststoffbox.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

