K1019.180085 Drehmonent-3-Sterngriff, Kunststoff
Drehmoment-Dreisterngriffe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1019.180085
Rubix:1937480
EAN:4059245217915



Dokumente
Produktdetails : K1019.180085 Drehmonent-3-Sterngriff, Kunststoff
Werkstoff: Griff aus glaskugelverstärktem Thermoplast. Deckel aus Thermoplast. Stahlteile Edelstahl, gehärtet.Ausführung: Griff und Deckel schwarzgrau (RAL 7021). Edelstahlteile elektrolytisch poliert.Bestellbeispiel: nlm 07126-180085 07126-180084Hinweis: Das Erreichen des maximalen Drehmoments wird durch ein hörbares Klicken signalisert. Der Griff kann nur mit dem in der Tabelle angegeben maximalen Drehmoment angezogen werden.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, maximale Drehmomente und Farben.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 185 g |
|---|---|
| Länge | 53,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen