GN957-27-B12-A Aluminium-Drehknopf für Stellungsanzeiger GN 954
Drehknöpfe für Stellungsanzeiger
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 957-27-B12-A
Rubix:1131927
Hersteller:GN 957-27-B12-A
EAN:4045525883338




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Norm | DIN 916 |
| Typ | aluminium-drehknopf für stellungsanzeiger |
Produktdetails : GN957-27-B12-A Aluminium-Drehknopf für Stellungsanzeiger GN 954
Drehknöpfe GN 957 werden in Verbindung mit Stellungsanzeigern eingesetzt, wenn die Verstellung über einen Drehknopf erfolgen soll. Gleichzeitig erfolgt eine Anpassung an den Durchmesser der Verstellwelle, so dass der Einsatz von Reduzierbuchsen GN 952.1 entfällt.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Norm | DIN 916 |
| Typ | aluminium-drehknopf für stellungsanzeiger |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Zolltarifcode | 90319000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Typ
aluminium-drehknopf für stellungsanzeiger