Referenzen
SMC:CDRB1BW50-180S
Rubix:2114257
Hersteller:CDRB1BW50-180S
EAN:3618035791656

Technische Zusammenfassung
| Typ | drehantrieb/schaufel stil |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 180 mm |
Dokumente
Produktdetails : CDRB1BW50-180S Schwenkantrieb
Drehmoment bis zu 150 Nm
Drehwinkel: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Viele Variationen der Wellenendenform (7 Typen)
Die Lage der Anschlüsse kann gewählt werden: Seitlicher oder axialer Anschluss
Direkt-/Fußbefestigung
Viele Optionen auf Bestellung erhältlich.
Drehwinkel: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Viele Variationen der Wellenendenform (7 Typen)
Die Lage der Anschlüsse kann gewählt werden: Seitlicher oder axialer Anschluss
Direkt-/Fußbefestigung
Viele Optionen auf Bestellung erhältlich.
C(D)RB1*50~100, Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 142x78x67 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 884 g |
| Typ | drehantrieb/schaufel stil |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 180 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
270,50 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage