DPZJ-20-50-P-A-S2 Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ
DPZ Doppelkolbenzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:DPZJ-20-50-P-A-S2
Rubix:427359
Hersteller:159955
EAN:4052568127862

Produktdetails : DPZJ-20-50-P-A-S2 Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ
Doppelkolbenzylinder DPZJ-20-50-P-A-S2 mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen und Jochplatten, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=50 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Doppelkolbenzylinder DPZJ-20-50-P-A-S2 mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen und Jochplatten, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=50 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1029,4 g |
|---|---|
| Typ | doppelkolbenzylinder (twin) dpz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
678,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
813,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen