DPNC-40 Zubehör für Normzylinder, ISO 6431, DNC/DNCB
DPNC Mehrstellungsbausatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:DPNC-40
Rubix:424146
Hersteller:174419
EAN:4052568074890

Produktdetails : DPNC-40 Zubehör für Normzylinder, ISO 6431, DNC/DNCB
Mehrstellungsbausatz DPNC-40 zum Verbinden zweier Zylinder mit gleichem Kolbendurchmesser zu einem Mehrstellungszylinder. Baugröße=40, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=410 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Mehrstellungsbausatz DPNC-40 zur Montage von 3- und 4-Stellungszylindern aus je 2 serienmäßigen Typen DNC. Baugröße=40, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=115 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 170x34x104 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 374 g |
| Typ | mehrstellungsbausatz dpnc |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen