ASD230F-M5-04T Doppel-Drosselrückschlagventil

Doppelter Durchflussregler Serie ASD

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:ASD230F-M5-04T
Rubix:2175758
Hersteller:ASD230F-M5-04T
EAN:3618035529709
ASD230F-M5-04T Doppel-Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypmännlich
Typdoppelter durchflussregler asd
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ASD230F-M5-04T Doppel-Drosselrückschlagventil


Die ASD-Serie kombiniert einen doppelten Durchflussbegrenzer für Einlass und Auslass in einem einzigen Gehäuse. Die Serie ist standardmäßig mit PT- oder NPT-Anschlüssen und Steckverbindungen erhältlich. Zum Schutz vor versehentlichem Betrieb sind auch wetterfeste und mit einem Flachkopfschraubendreher einstellbare Versionen erhältlich.
doppelter Durchflussbegrenzer serie asd

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17 g
Anschlusstypmännlich
Typdoppelter durchflussregler asd
HerkunftslandJP
16,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,96 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage